Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64579060 ELEMENTO SIRENA 8 SUONI 115-230VAC GY - 64579060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - sonstige

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787044353

Artikelnummer

WRA64579060

Herstellernummer

64579060

Hersteller

WRA

Funktion:

sonstige

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung DC:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Ton einstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Lautstärke:

102 dB

Elemento sirena adatto alla serie KombiSIGN Elemento di segnalazione acustica con 8 toni a scelta. Toni regolabili tramite dip switch. Adatto alla torre di segnalazione modulare KombiSIGN 72 in DesignLOOK. Si prega di ordinare separatamente l'elemento di collegamento richiesto.

WERMA ITALIA SRL

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie