WERMA ITALIA SRL - WRA64577075 ELEMENTO SIRENA CONT/ALTERN. 24VAC/DC GY - 64577075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787040485
Artikelnummer
WRA64577075
Herstellernummer
64577075
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauerton
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
12
Lautstärke:
105 dB
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


