Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64438055 LED A LUCE PERM. ULTRABRIGHT 24VDC YE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - gelb

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787020425

Artikelnummer

WRA64438055

Herstellernummer

64438055

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

gelb

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

LED-Dauerlicht ultrabright 24VDC YE. Bis zu 20 mal heller als konventionelle LED-Leuchten Extrem gute Sichtbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung Intelligente Regelung der LEDs erzielt immer die maximale Lichtstärke