WERMA ITALIA SRL - WRA64432055 EL. LED A DOPPIA INTERM. 24VDC YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787018378
Artikelnummer
WRA64432055
Herstellernummer
64432055
Hersteller
WRA
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12



