WERMA ITALIA SRL - WRA64428055 LED A LUCE PERM. ULTRABRIGHT 24VDC GN - 64428055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787020418
Artikelnummer
WRA64428055
Herstellernummer
64428055
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12



