WERMA ITALIA SRL - WRA63581075 ELEMENTO SIRENA 8 SUONI 24VAC/DC BK - 63581075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Außendurchmesser - 40 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787038604
Artikelnummer
WRA63581075
Herstellernummer
63581075
Hersteller
WRA
Funktion:
sonstige
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
sonstige
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
12
Lautstärke:
95 dB
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


