Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA63580075 ELEMENTO SIRENA CONT/IMPULSI 24VAC/DC BK - 63580075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787038611

Artikelnummer

WRA63580075

Herstellernummer

63580075

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauerton

Außendurchmesser:

40 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

12

Lautstärke:

85 dB

Sirenenelement Dauer/Puls 24VAC/DC BK. Lautstarke 2-Ton-Sirene mit 85 dB Dauer- oder Pulston der 2-Ton-Sirene einstellbar über Dip-Schalter

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie