WERMA ITALIA SRL - WRA63570075 ELEMENTO SIRENA CONT/IMPULSI 24VAC/DC GY - 63570075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton
Außendurchmesser - 40 mm
Farbe - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787038635
Artikelnummer
WRA63570075
Herstellernummer
63570075
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauerton
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
12
Lautstärke:
85 dB
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


