WERMA ITALIA SRL - WRA63453075 TWINLIGHT DESIGN 24VAC/DC BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 40 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787038659
Artikelnummer
WRA63453075
Herstellernummer
63453075
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
40 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
12



