Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA63423075 TWINLIGHT DESIGN 24VAC/DC GN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - grün

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787038765

Artikelnummer

WRA63423075

Herstellernummer

63423075

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

grün

Außendurchmesser:

40 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

12

TwinLIGHT Design 24VAC/DC GN. Kein toter Winkel mehr durch 360°-Abstrahlung der OmniView-Kalotte Für jede Anwendung die passende Säule, dank DesignLOOK und ClassicLOOk Twin-Elemente vereinen jeweils zwei Leuchtbildfunktionen unter einer Artikelnummer TwinLIGHT vereint LED-Dauerlicht und LED-Blinklicht in einem Element