WERMA ITALIA SRL - WRA63414055 TWINFLASH DESIGN 24VDC RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Wiederholfrequenz einstellbar - nein
Farbe - rot
Außendurchmesser - 40 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
2000002533085
Artikelnummer
WRA63414055
Herstellernummer
63414055
Hersteller
WRA
Funktion:
Blitzlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
40 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
12



