WERMA ITALIA SRL - WRA57500070 TROMBA WM PERMANENTE 10-48VAC/DC GY - 57500070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 108 dB
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Nennspannung - 48 V
Stromart - AC/DC
Art des akustischen Signals - Dauerton
Packung
1 ST
EAN
4049787027288
Artikelnummer
WRA57500070
Herstellernummer
57500070
Hersteller
WRA
Lautstärke:
108 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
48 V
Stromart:
AC/DC
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (NEMA):
12
Umgebungstemperatur:
-30...50 °C
Pneumatisch betrieben:
nein
Stromaufnahme:
0.21 A
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


