Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA57500060 TROMBA WM PERMANENTE 115-230VAC GY - 57500060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 108 dB

  • Pneumatisch betrieben - nein

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787027295

Artikelnummer

WRA57500060

Herstellernummer

57500060

Hersteller

WRA

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

108 dB

Pneumatisch betrieben:

nein

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.03 A

Umgebungstemperatur:

-30...50 °C

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Signalhupe WM Dauerton 115-230VAC GY. Wartungsfreie, elektronische Hupe mit einer Lebensdauer von bis zu 5.000 h Lautstärke anwendungsspezifisch bis zu 108 dB einstellbar Mit und ohne Trichter erhältlich Integrierter Wnkel für einfache Wandmontage ohne zusätzliches Zubehör

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie