Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA43903068 SIRENA INTERMITTENTE WM 32 SUONI 115-230 - 43903068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 115...230 V

  • Stromart - AC

  • Stromaufnahme - 0.03 A

  • Leistung - 2 W

  • Kalottenfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787006580

Artikelnummer

WRA43903068

Herstellernummer

43903068

Hersteller

WRA

Nennspannung:

115...230 V

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.03 A

Leistung:

2 W

Kalottenfarbe:

gelb

Leuchtmittel:

Xenon

Lautstärke:

105 dB

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Combinazione flash-sirena con toni diversi e volume regolabile 32 toni per diverse applicazioni Volume regolabile per applicazioni specifiche fino a 105 dB 2 toni possono essere controllati esternamente Il segnale ottico e quello acustico possono essere controllati separatamente per una segnalazione a due livelli

WERMA ITALIA SRL

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie