WERMA ITALIA SRL - WRA43530075 SEGNALATORE ACUSTICO A LED WM PERMANENTE - 43530075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - AC/DC
Art des akustischen Signals - Dauerton
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
4049787027066
Artikelnummer
WRA43530075
Herstellernummer
43530075
Hersteller
WRA
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
AC/DC
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
sonstige
Lautstärke:
108 dB
Schutzart (IP):
IP65
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gehäusefarbe:
grau
Stromaufnahme:
0.405 A
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Schutzart (NEMA):
12
Frequenz des Tonsignals:
110...110 kHz
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie