WERMA ITALIA SRL - WRA43530060 SEGNALATORE ACUSTICO A LED WM PERMANENTE - 43530060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 115...230 V
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.13 A
Kalottenfarbe - gelb
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4049787026960
Artikelnummer
WRA43530060
Herstellernummer
43530060
Hersteller
WRA
Nennspannung:
115...230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.13 A
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
108 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Frequenz des Tonsignals:
110...110 kHz
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


