Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA30010001 LINELIGHT FUSION 100 24V RGB CLIP - 30010001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787054253

Artikelnummer

WRA30010001

Herstellernummer

30010001

Hersteller

WRA

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Farben:

7

Anzahl der Modi:

1

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

nein

Segnalazione completamente integrata che si integra perfettamente nel prodotto principale. Con luce permanente e immagine illuminata omogenea. La variante multicolour offre fino a sette colori in una lampada: rosso, giallo, verde, bianco, blu, viola e turchese. Il collegamento avviene tramite un connettore M12 preassemblato. Montaggio a vite tramite clip. L'integrazione su misura riduce al minimo i bordi sporchi ed evita le aperture nella macchina.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie