WERMA ITALIA SRL - WRA28148068 FANALE D OSTACOLO A LED BM 230VAC RD - 28148068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Kalottenfarbe - farblos
Montageart - Aufbau
Anzahl der Modi - 1
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4049787029916
Artikelnummer
WRA28148068
Herstellernummer
28148068
Hersteller
WRA
Spannungsart:
AC
Kalottenfarbe:
farblos
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Modi:
1
Nennspannung:
230...230 V
Funktion Blinklicht:
nein
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Stromaufnahme:
0.2 A
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Solarbetrieb:
nein
Zulassung nach ICAO:
ja
Umgebungstemperatur:
-30...50 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Breite:
165 mm
Höhe:
205 mm
Funktion Rundumlicht:
nein
Mit Infrarot:
nein
Funktion pulsierendes Licht:
nein
Dimmbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie