Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA28141055 FANALE D OSTACOLO A LED BM 12-50VDC RD - 28141055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Blinklicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Funktion pulsierendes Licht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787024317

Artikelnummer

WRA28141055

Herstellernummer

28141055

Hersteller

WRA

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Blinklicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Funktion pulsierendes Licht:

nein

Mit Infrarot:

nein

Nennspannung:

12...50 V

Spannungsart:

DC

Stromaufnahme:

0.5 A

Kalottenfarbe:

farblos

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Aufbau

Solarbetrieb:

nein

Anzahl der Modi:

1

Zulassung nach ICAO:

ja

Umgebungstemperatur:

-30...50 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP68

Breite:

165 mm

Höhe:

205 mm

Dimmbar:

nein

Luce di ingombro a LED con robusto alloggiamento in vetro/metallo. Adatta all'uso anche in condizioni ambientali avverse, resistente all'acqua di mare. Luce di ostacolo a LED conforme al regolamento generale amministrativo del BMVBS, confermato dal certificato. Per uso internazionale come luce di ostacolo a bassa intensità, tipo A secondo l'allegato 14 dell'ICAO con 10cd. Possibilità di montaggio su tubo con filettatura M25. Fori laterali per adattatore di montaggio esterno (adattatore non disponibile come accessorio).

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie