WERMA ITALIA SRL - WRA28048068 FANALE D OSTACOLO A LED BM 230VAC RD - 28048068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Blinklicht - nein
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - nein
Funktion pulsierendes Licht - nein
Packung
1 ST
EAN
4049787029954
Artikelnummer
WRA28048068
Herstellernummer
28048068
Hersteller
WRA
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Blinklicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Funktion pulsierendes Licht:
nein
Mit Infrarot:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Stromaufnahme:
0.2 A
Kalottenfarbe:
farblos
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Aufbau
Solarbetrieb:
nein
Anzahl der Modi:
1
Zulassung nach ICAO:
ja
Umgebungstemperatur:
-30...50 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
142 mm
Höhe:
218 mm
Dimmbar:
nein



