WERMA ITALIA SRL - WRA28012068 LED ROTATING BEACON BM 115-230VAC RD - 28012068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.14 A
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
4049787007495
Artikelnummer
WRA28012068
Herstellernummer
28012068
Hersteller
WRA
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.14 A
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
LED-Rundumsignalleuchte BM 115-230VAC RD. Verschleißfrei, da keine bewegten mechanischen Komponenten Intensiver LED-Rundum-Effekt bei sehr geringer Stromaufnahme Schlagfest bis 20 Joule


