Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA26234060 MAXI ROTATING 115-230VAC YE - 26234060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Stromaufnahme - 0.17 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787043455

Artikelnummer

WRA26234060

Herstellernummer

26234060

Hersteller

WRA

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Stromaufnahme:

0.17 A

Schutzart (NEMA):

12

Lampeggiante rotante a LED di grandi dimensioni della serie EvoSIGNAL Segnalazione flessibile su lunghe distanze (> 20 m di distanza). Si prega di ordinare separatamente l'adattatore di montaggio adatto.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie