WERMA ITALIA SRL - WRA26224070 MAXI ROTATING 12/24VAC/DC GN - 26224070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Kalottenfarbe - grün
Leuchtmittel - LED
Schutzart (IP) - IP66
Stromaufnahme - 0.55 A
Packung
1 ST
EAN
4049787043400
Artikelnummer
WRA26224070
Herstellernummer
26224070
Hersteller
WRA
Stromart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
grün
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP66
Stromaufnahme:
0.55 A
Schutzart (NEMA):
12
Lampeggiante rotante a LED di grandi dimensioni della serie EvoSIGNAL Segnalazione flessibile su lunghe distanze (> 20 m di distanza) Ordinare separatamente l'adattatore di montaggio adatto
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


