WERMA ITALIA SRL - WRA26221070 MAXI TWINLIGHT 12/24VAC/DC GN - 26221070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Blinklicht - ja
Blinkfrequenz - 1...1 1/min
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4049787043363
Artikelnummer
WRA26221070
Herstellernummer
26221070
Hersteller
WRA
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Blinklicht:
ja
Blinkfrequenz:
1...1 1/min
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Funktion pulsierendes Licht:
nein
Mit Infrarot:
nein
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.7 A
Kalottenfarbe:
grün
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
sonstige
Solarbetrieb:
nein
Anzahl der Modi:
2
Zulassung nach ICAO:
nein
Umgebungstemperatur:
-30...60 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
120 mm
Höhe:
173 mm
Dimmbar:
nein



