Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA26211060 MAXI TWINLIGHT 115-230VAC RD - 26211060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Blinklicht - ja

  • Blinkfrequenz - 1...1 1/min

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787043301

Artikelnummer

WRA26211060

Herstellernummer

26211060

Hersteller

WRA

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Blinklicht:

ja

Blinkfrequenz:

1...1 1/min

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Funktion pulsierendes Licht:

nein

Mit Infrarot:

nein

Nennspannung:

115...230 V

Spannungsart:

AC

Stromaufnahme:

0.165 A

Kalottenfarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

sonstige

Solarbetrieb:

nein

Anzahl der Modi:

2

Zulassung nach ICAO:

nein

Umgebungstemperatur:

-30...60 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

120 mm

Höhe:

173 mm

Dimmbar:

nein

Grande apparecchio LED della serie EvoSIGNAL Segnalazione flessibile su lunghe distanze (> 20 m di distanza) TwinLIGHT: due immagini luminose in un unico prodotto (luce continua e lampeggiante) Si prega di ordinare separatamente l'adattatore di montaggioadatto

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie