Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA26154070 MIDI ROTATING 12/24V AC/DC BU - 26154070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - blau

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Stromaufnahme - 0.12 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787044056

Artikelnummer

WRA26154070

Herstellernummer

26154070

Hersteller

WRA

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

blau

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Stromaufnahme:

0.12 A

Schutzart (NEMA):

12

Segnalatore rotante a LED di medie dimensioni della serie EvoSIGNAL. Per segnalazioni a media distanza (10-30 m). Ordinare separatamente l'adattatore di montaggio adatto.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie