WERMA ITALIA SRL - WRA26134060 MIDI ROTATING 115-230VAC YE - 26134060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Kalottenfarbe - gelb
Leuchtmittel - LED
Schutzart (IP) - IP66
Stromaufnahme - 0.1 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787043905
Artikelnummer
WRA26134060
Herstellernummer
26134060
Hersteller
WRA
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP66
Stromaufnahme:
0.1 A
Schutzart (NEMA):
12
Lampeggiante a LED di medie dimensioni della serie EvoSIGNAL. Per segnalazioni su medie distanze (10-30 m). Effetto luce rotante Si prega di ordinare separatamente l'adattatore di montaggio corrispondente.
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie