Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA26121060 MIDI TWINLIGHT 115-230VAC GN - 26121060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Kalottenfarbe - grün

  • Blinkfrequenz - 1...1 1/min

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Modi - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787043806

Artikelnummer

WRA26121060

Herstellernummer

26121060

Hersteller

WRA

Spannungsart:

AC

Kalottenfarbe:

grün

Blinkfrequenz:

1...1 1/min

Montageart:

sonstige

Anzahl der Modi:

2

Nennspannung:

115...230 V

Funktion Blinklicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Stromaufnahme:

0.065 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Solarbetrieb:

nein

Zulassung nach ICAO:

nein

Umgebungstemperatur:

-30...60 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Breite:

85 mm

Höhe:

130 mm

Funktion Rundumlicht:

nein

Mit Infrarot:

nein

Funktion pulsierendes Licht:

nein

Dimmbar:

nein

Apparecchio LED di medie dimensioni della serie EvoSIGNAL. Per la segnalazione su medie distanze (10-30 m). TwinLIGHT: due schemi luminosi in un unico prodotto (luce continua e lampeggiante). Si prega di ordinare separatamente l'adattatore di montaggio adatto.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie