WERMA ITALIA SRL - WRA26114060 MIDI ROTATING 115-230VAC RD - 26114060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Kalottenfarbe - rot
Leuchtmittel - LED
Schutzart (IP) - IP66
Stromaufnahme - 0.1 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787043783
Artikelnummer
WRA26114060
Herstellernummer
26114060
Hersteller
WRA
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP66
Stromaufnahme:
0.1 A
Schutzart (NEMA):
12
Apparecchio LED rotante di medie dimensioni della serie EvoSIGNAL. Per la segnalazione su medie distanze (10-30 m). Apparecchio rotante Ordinare separatamente l'adattatore di montaggio adatto.
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


