WERMA ITALIA SRL - WRA26051075 MINI TWINLIGHT 24VAC/DC BU - 26051075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Kalottenfarbe - blau
Montageart - sonstige
Anzahl der Modi - 2
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4049787042830
Artikelnummer
WRA26051075
Herstellernummer
26051075
Hersteller
WRA
Spannungsart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
sonstige
Anzahl der Modi:
2
Nennspannung:
24...24 V
Funktion Blinklicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Stromaufnahme:
0.072 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Solarbetrieb:
nein
Zulassung nach ICAO:
nein
Umgebungstemperatur:
-30...60 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Breite:
62 mm
Höhe:
85 mm
Funktion Rundumlicht:
nein
Mit Infrarot:
nein
Funktion pulsierendes Licht:
nein
Dimmbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie