WERMA ITALIA SRL - WRA26051060 MINI TWINLIGHT 115-230VAC BU - 26051060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Blitzlicht - ja
Funktion Blinklicht - ja
Blinkfrequenz - 1...1 1/min
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - nein
Packung
1 ST
EAN
4049787042731
Artikelnummer
WRA26051060
Herstellernummer
26051060
Hersteller
WRA
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Blinklicht:
ja
Blinkfrequenz:
1...1 1/min
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Funktion pulsierendes Licht:
nein
Mit Infrarot:
nein
Nennspannung:
115...230 V
Spannungsart:
AC
Stromaufnahme:
0.04 A
Kalottenfarbe:
blau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
sonstige
Solarbetrieb:
nein
Anzahl der Modi:
2
Zulassung nach ICAO:
nein
Umgebungstemperatur:
-30...60 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
62 mm
Höhe:
85 mm
Dimmbar:
nein









