Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA26031075 MINI TWINLIGHT 24VAC/DC YE - 26031075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Blinklicht - ja

  • Blinkfrequenz - 1...1 1/min

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787042816

Artikelnummer

WRA26031075

Herstellernummer

26031075

Hersteller

WRA

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Blinklicht:

ja

Blinkfrequenz:

1...1 1/min

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Funktion pulsierendes Licht:

nein

Mit Infrarot:

nein

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.072 A

Kalottenfarbe:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

sonstige

Solarbetrieb:

nein

Anzahl der Modi:

2

Zulassung nach ICAO:

nein

Umgebungstemperatur:

-30...60 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

62 mm

Höhe:

85 mm

Dimmbar:

nein

Mini TwinLIGHT 24VAC/DC YE. EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.Bitte wählen Sie unter Zubehör den passenden Montageadapter aus.