Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA24144055 MC35 UL LAMPADA+CICALINO 24V RGY M12 - 24144055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 3

  • Anzahl der Modi - 1

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787051085

Artikelnummer

WRA24144055

Herstellernummer

24144055

Hersteller

WRA

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

3

Anzahl der Modi:

1

Montageart:

Einbau

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Buzzer combi a LED con applicazioni versatili Luce da incasso a LED compatta con luce continua e cicalino che attira l'attenzione (80 dB) con diametro di 35 mm. La versione tricolore combina le più comuni combinazioni di colori rosso, giallo e verde in un unico dispositivo di segnalazione. Il controllo avviene tramite un connettore M12 preassemblato. Elevata sicurezza grazie all'approvazione UL e al grado di protezione IP69k.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie