WERMA ITALIA SRL - WRA24142055 MC35 UL LAMPADA INCASSO 24V RGY M12 - 24142055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 3
Anzahl der Modi - 1
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
4049787051078
Artikelnummer
WRA24142055
Herstellernummer
24142055
Hersteller
WRA
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
3
Anzahl der Modi:
1
Montageart:
Einbau
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Eingebautes Akustiksignal:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


