Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA24032050 MC55 UL LAMPADA INCASSO 10-30V RGB M12 - 24032050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 30 V

  • Anzahl der Farben - 7

  • Anzahl der Modi - 1

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787049150

Artikelnummer

WRA24032050

Herstellernummer

24032050

Hersteller

WRA

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

30 V

Anzahl der Farben:

7

Anzahl der Modi:

1

Montageart:

Einbau

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Eingebautes Akustiksignal:

nein

Apparecchio LED con applicazioni versatili Apparecchio da incasso LED compatto a luce continua con diametro di 55 mm. La versione multicolore offre fino a sette colori in un unico apparecchio: rosso, giallo, verde, bianco, blu, viola e turchese. Il controllo avviene tramite un connettore M12 preassemblato. Elevata sicurezza grazie all'approvazione UL e al grado di protezione IP69k.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie