Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA24024055 MC55 RGY RONZATORE SPINA M12 24VDC - 24024055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 3

  • Anzahl der Modi - 1

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787042090

Artikelnummer

WRA24024055

Herstellernummer

24024055

Hersteller

WRA

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

3

Anzahl der Modi:

1

Montageart:

Einbau

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Eingebautes Akustiksignal:

ja

MC55 RGY Summer M12-Stecker 24VDC. Kompakte LED-Einbau-Leuchte mit Dauerlicht und einem aufmerksamkeitsstarkem Summer (85 dB). Die Tricolour-Variante vereint die gängigste Farbekombination rot, gelb und grün in einem Signalgerät. Die Ansteuerung erfolgt über einen vorkonfektionierten M12-Stecker.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie