Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA22530055 FLASHING BEACON WM 24VDC YE - 22530055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzart (NEMA) - 12

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Leistung - 1 J

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787001097

Artikelnummer

WRA22530055

Herstellernummer

22530055

Hersteller

WRA

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leistung:

1 J

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Entspricht EN 54-23:

nein

Blitzleuchte WM 24VDC YE. Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss Winkelmontage mit integriertem Montagewinkel Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen