WERMA ITALIA SRL - WRA21010000 FANALE A LUCE PERMANENTE BM 12-230VAC/DC - 21010000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Stromart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4049787002773
Artikelnummer
WRA21010000
Herstellernummer
21010000
Hersteller
WRA
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC/DC
Leistung:
1 W
Schutzart (NEMA):
12
Dauerleuchte BM 12-230VAC/DC RD. Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss Im Anschlusselement integrierte B 15d Fassung Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


