WERMA ITALIA SRL - WRA20310000 FANALE A LUCE PERMANENTE WM 12-230VAC/DC - 20310000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Stromart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4049787003800
Artikelnummer
WRA20310000
Herstellernummer
20310000
Hersteller
WRA
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC/DC
Leistung:
1 W
Fassung:
sonstige
Schutzart (NEMA):
12
Apparecchio permanente a LED con staffa di montaggio Collegamento sicuro CAGE CLAMP Portalampada B 15d integrato nell'elemento di collegamento Montaggio ad angolo con staffa di montaggio integrata Collegamento senza rimozione dei gruppi
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


