WERMA ITALIA SRL - WRA19002055 SIRENA VOCALE WM 24VDC GY - 19002055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 110 dB
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
4049787036013
Artikelnummer
WRA19002055
Herstellernummer
19002055
Hersteller
WRA
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
110 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
1.5 A
Sprachausgabe WM 24VDC GY. 110 dB lautstarke Sprachausgabe mit ausgezeichneter Ton- und Klangqualität Wiedergabe von kundenspezifischen Audio-Dateien (Töne, Melodien und selbstgesprochene Texte) Fernansteuerbare Lautstärke Einfache Datenübertragung und komfortable Bedienung Erstellung individueller Playlists und Abspielmodi möglich
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie