Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA16170060 MIDI SOUNDER 115-230VAC GY - 16170060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 10

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 110 dB

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787043721

Artikelnummer

WRA16170060

Herstellernummer

16170060

Hersteller

WRA

Anzahl der Töne:

10

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

110 dB

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

12

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.105 A

Midi Sounder 115-230VAC GY. Kleine Mehrtonsirene aus der EvoSIGNAL-Serie. Für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen. Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.

WERMA ITALIA SRL

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie