WERMA ITALIA SRL - WRA11906815 RONZATORE ELETTRONICO EM CONT/IMPULSI 24 - 11906815

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Stromaufnahme - 0.02 A
Schutzart (IP) - IP30
Lautstärke - 90 dB
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4049787000335
Artikelnummer
WRA11906815
Herstellernummer
11906815
Hersteller
WRA
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.02 A
Schutzart (IP):
IP30
Lautstärke:
90 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Tonart:
Pulston
Montageart:
Einbau
Trafo eingebaut:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


