Startseite

WEIDMULLER - WEI9918880000 VT MASTER - 9918880000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9918880000 VT MASTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 6...400 V

  • Spannungsanzeige - LED

  • Prüfart - 2-polig

  • Durchgangsprüfung - ja

  • Drehfeldrichtungsanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248405763

Artikelnummer

WEI9918880000

Herstellernummer

9918880000

Hersteller

WEI

Spannungsmessbereich:

6...400 V

Spannungsanzeige:

LED

Prüfart:

2-polig

Durchgangsprüfung:

ja

Drehfeldrichtungsanzeige:

nein

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessbereich:

0...500 kOhm

Berührungslose Spannungserkennung:

nein

Länge:

235 mm

Messkreiskategorie:

CAT III

Interne Grundlast:

nein

Last zuschaltbar:

nein

Einpolige Phasenanzeige:

nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Verwendbar bei Niederschlägen:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Messstellenbeleuchtung:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Prüfspitzenschutz:

ja

Tester per la misura della tensione per verificare l'assenza di tensione.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie