WEIDMULLER - WEI9918870000 VT DIGI PRO - 9918870000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - LCD
Interne Grundlast - ja
Last zuschaltbar - ja
Drehfeldrichtungsanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248405756
Artikelnummer
WEI9918870000
Herstellernummer
9918870000
Hersteller
WEI
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LCD
Interne Grundlast:
ja
Last zuschaltbar:
ja
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Widerstandsmessbereich:
0...1999 kOhm
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Berührungslose Spannungserkennung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Prüfspitzenschutz:
ja
Messstellenbeleuchtung:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT III


