Startseite

WEIDMULLER - WEI9918860000 VT COMBI PRO - 9918860000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9918860000 VT COMBI PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED

  • Spannungsmessbereich - 6...690 V

  • Interne Grundlast - nein

  • Last zuschaltbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248405749

Artikelnummer

WEI9918860000

Herstellernummer

9918860000

Hersteller

WEI

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED

Spannungsmessbereich:

6...690 V

Interne Grundlast:

nein

Last zuschaltbar:

ja

Drehfeldrichtungsanzeige:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessbereich:

0...500 kOhm

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Berührungslose Spannungserkennung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Prüfspitzenschutz:

ja

Messstellenbeleuchtung:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT III

Tester per la misura della tensione per verificare l'assenza di tensione.