WEIDMULLER - WEI9526940000 KLIPPON K51 EX - 9526940000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 220 mm
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 120 mm
Tiefe - 81 mm
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4008190979089
Artikelnummer
WEI9526940000
Herstellernummer
9526940000
Hersteller
WEI
Breite:
220 mm
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
120 mm
Tiefe:
81 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


