Startseite

WEIDMULLER - WEI9526870000 KLIPPON K21 EX - 9526870000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 125 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe - 80 mm

  • Tiefe - 57 mm

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248019120

Artikelnummer

WEI9526870000

Herstellernummer

9526870000

Hersteller

WEI

Breite:

125 mm

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

80 mm

Tiefe:

57 mm

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

0

Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie