WEIDMULLER - WEI9526860000 KLIPPON K2 EX - 9526860000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 70 mm
Tiefe - 45 mm
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4032248019137
Artikelnummer
WEI9526860000
Herstellernummer
9526860000
Hersteller
WEI
Breite:
100 mm
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
70 mm
Tiefe:
45 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.


