Startseite

WEIDMULLER - WEI9205460000 ZUB MULTI 1037 - 9205460000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9205460000 ZUB MULTI 1037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung

  • Set-Ausführung - ja

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

  • Messkreiskategorie - CAT III

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248738731

Artikelnummer

WEI9205460000

Herstellernummer

9205460000

Hersteller

WEI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussleitung

Set-Ausführung:

ja

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Mit Koffer/Tasche:

ja

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

200 A

Un multimetro è in grado di misurare numerose grandezze. I corrispondenti cavi di misurazione soddisfano gli stessi stringenti requisiti di alta qualità e sicurezza che esigiamo dai nostri strumenti.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie