WEIDMULLER - WEI9205270000 ZUB MULTIMETER - 9205270000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung
Set-Ausführung - ja
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Messkreiskategorie - CAT III
Packung
1 ST
EAN
4032248723522
Artikelnummer
WEI9205270000
Herstellernummer
9205270000
Hersteller
WEI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussleitung
Set-Ausführung:
ja
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Mit Koffer/Tasche:
ja
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
200 A
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


